Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap TANDEM DIN371 HSSE gevaporiseerd type N 6G vorm B M6

  • ERIKS:12741128
  • Fabrikant:4317784536318
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering:     M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
    M12 – M20 DIN 376 met overloopschacht.

Toepassing: universele draadtappen met een breed toepassingsgebied voor metrische schroefdraad volgens ISO DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 10,95/ stukexcl. btw

€ 13,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E