Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap TANDEM DIN371 HSSE gevaporiseerd type N 6G vorm B M5

  • ERIKS:12741126
  • Fabrikant:4317784536264
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering:     M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
    M12 – M20 DIN 376 met overloopschacht.

Toepassing: universele draadtappen met een breed toepassingsgebied voor metrische schroefdraad volgens ISO DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 12,31/ stukexcl. btw

€ 14,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
8 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E