Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap TANDEM DIN371 HSS-PM TiN type N 6H vorm C M6

  • ERIKS:12741210
  • Fabrikant:4317784536202
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering:     M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
    M12 – M20 DIN 376 met overloopschacht.

Toepassing: universele draadtappen met een breed toepassingsgebied voor metrische schroefdraad volgens ISO DIN 13.

Opslaan in lijst

€ 22,77/ stukexcl. btw

€ 27,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E