Uitvoering: M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
M12 – M20 DIN 376 met overloopschacht.
Toepassing: universele draadtappen met een breed toepassingsgebied voor metrische schroefdraad volgens ISO DIN 13.
€ 18,22/ stukexcl. btw
€ 22,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 4 |
Spoed binnenschroefdraad | 7 mm |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-E |