Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap Synchro HSSE-PM Lotus 6HX schacht 4-kant M5 EX

  • ERIKS:14569096
  • Fabrikant:4317784602204
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten Synchro, vierkante schacht

Uitvoering:     M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
    M12 – M16 DIN 376 met overloopschacht.

Synchro-machinetappen met speciale LOTUS-coating. Voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.

Opmerking: HSS-E PM-machinetappen voor het gesynchroniseerde gebruik met universele geometrie en h6-schachttolerantie. Uitvoering met de speciaal ontwikkelde LOTUS-coating voor een breed spectrum aan materiaalsoorten en hoge gebruikssnelheden.

Opslaan in lijst

€ 31,55/ stukexcl. btw

€ 38,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT