Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap HSSE NPT 1/4"

  • ERIKS:23412028
  • Fabrikant:4317784255523
Image 1
Machinetap, kort, enkelsnijdende draadtap

Toepassing: voor NPT-schroefdraad.

Opmerking: deze draadtappen kunnen als machinetappen voor blinde gaten en als handtappen (alleen eindsnijtap) worden gebruikt.

Opslaan in lijst

€ 30,91/ stukexcl. btw

€ 37,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS