Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap HSSE NPT 1."

  • ERIKS:23412032
  • Fabrikant:4317784255561
Image 1
Machinetap, kort, enkelsnijdende draadtap

Toepassing: voor NPT-schroefdraad.

Opmerking: deze draadtappen kunnen als machinetappen voor blinde gaten en als handtappen (alleen eindsnijtap) worden gebruikt.

Opslaan in lijst

€ 93,79/ stukexcl. btw

€ 113,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
11.5 in
Materiaal
HSS