Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap HSSE blank vorm C UNF 7/16"-20

  • ERIKS:23412539
  • Fabrikant:4317784257633
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Toepassing: voor UNF-schroefdraad, standaard fijne draad ANSI B1.1. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 29,73/ stukexcl. btw

€ 35,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
UNF
Draadmaat
7/16 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
Materiaal
HSS-co