Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap HSSE blank vorm C UNF 3/8"-24

  • ERIKS:23412538
  • Fabrikant:4317784257626
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Toepassing: voor UNF-schroefdraad, standaard fijne draad ANSI B1.1. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 25,04/ stukexcl. btw

€ 30,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
UNF
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
24 in
Materiaal
HSS-co