Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap HSSE blank vorm C UNC 5/8"-11

  • ERIKS:23412519
  • Fabrikant:4317784257541
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor UNC-schroefdraad, standaard grove draad ANSI B1.1. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.
Opslaan in lijst

€ 41,28/ stukexcl. btw

€ 49,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
UNC
Draadmaat
5/8 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS-co