Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap HSSE blank vorm C UNC 3/8"-16

  • ERIKS:23412515
  • Fabrikant:4317784257503
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor UNC-schroefdraad, standaard grove draad ANSI B1.1. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.
Opslaan in lijst

€ 21,65/ stukexcl. btw

€ 26,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
UNC
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
16 in
Materiaal
HSS-co