Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap HSSE blank vorm C UNC 3/4"-10

  • ERIKS:23412520
  • Fabrikant:4317784257558
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor UNC-schroefdraad, standaard grove draad ANSI B1.1. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.
Opslaan in lijst

€ 50,89/ stukexcl. btw

€ 61,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
UNC
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
10 in
Materiaal
HSS-co