Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap HSSE blank vorm C UNC 1/2"-13

  • ERIKS:23412517
  • Fabrikant:4317784257527
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor UNC-schroefdraad, standaard grove draad ANSI B1.1. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.
Opslaan in lijst

€ 29,19/ stukexcl. btw

€ 35,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
13 in
Materiaal
HSS-co