Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap HSSE blank vorm B UNC N.6-32

  • ERIKS:23412494
  • Fabrikant:4317784256469
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering: met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding).

Toepassing: voor UNC-schroefdraad, standaard grove draad ANSI B1.1. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.
Opslaan in lijst

€ 13,02/ stukexcl. btw

€ 15,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
UNC
Draadmaat
NR.6
Spoed binnenschroefdraad
32 in
Materiaal
HSS-co