€ 14,09/ stukexcl. btw
€ 17,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | NR.4 |
Spoed binnenschroefdraad | 40 in |
Kleurcode | Geel-ring |
DIN-norm | 2184-1 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 56 mm |
Asdiameter | 3.5 mm |
Vierkante kop | 2.7 mm |