Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap HSSE blank vorm B UNC N.12-24

  • ERIKS:23412497
  • Fabrikant:4317784256490
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering: met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding).

Toepassing: voor UNC-schroefdraad, standaard grove draad ANSI B1.1. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.
Opslaan in lijst

€ 16,01/ stukexcl. btw

€ 19,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
UNC
Draadmaat
NR.12
Spoed binnenschroefdraad
24 in
Materiaal
HSS-co