Toepassing: universele draadtappen met een breed toepassingsgebied voor metrische schroefdraad volgens ISO DIN 13.
Opmerking: tolerantieveld 6HX: de toevoeging „X“ geeft het tolerantiegebied buiten de norm aan met bijzondere geschiktheid van de draadtap voor overmaten, uiterst sterke en abrassieve materialen – bij een langere levensduur.
€ 101,18/ stukexcl. btw
€ 122,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 20 |
Spoed binnenschroefdraad | 25 mm |
Materiaal | HSS-E |