Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap FAT extra lang HSSE TiN type N 6HX M12

  • ERIKS:12741255
  • Fabrikant:4317784535526
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Toepassing: universele draadtappen met een breed toepassingsgebied voor metrische schroefdraad volgens ISO DIN 13.

Opmerking: tolerantieveld 6HX: de toevoeging „X“ geeft het tolerantiegebied buiten de norm aan met bijzondere geschiktheid van de draadtap voor overmaten, uiterst sterke en abrassieve materialen – bij een langere levensduur.

Opslaan in lijst

€ 49,22/ stukexcl. btw

€ 59,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
175 mm
Materiaal
HSS-E