Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap FAT DIN371 HSSE gevaporiseerd type N 6H blinde gaten M8

  • ERIKS:12741235
  • Fabrikant:4317784536752
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: met extreem korte aansnijding.

Toepassing: universele draadtappen met een breed toepassingsgebied voor metrische schroefdraad volgens ISO DIN 13. Uitermate geschikt voor blinde gaten met een zeer korte draaduitloop.

Opslaan in lijst

€ 13,98/ stukexcl. btw

€ 16,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
125 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E