Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN5161 HSSE TiCN type V4A vorm C G1."

  • ERIKS:23412489
  • Fabrikant:4317784359412
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor pijpschroefdraad DIN-ISO 228 (DIN 259). Zeer geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten zoals gezwaveld staal, austenitische-, martensitische- en ferritische staalsoorten.
Opslaan in lijst

€ 176,25/ stukexcl. btw

€ 213,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5156