Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN5157 HSSE TiCN type V4A vorm C G1/4"

  • ERIKS:23412485
  • Fabrikant:4317784359375
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor pijpschroefdraad DIN-ISO 228 (DIN 259). Zeer geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten zoals gezwaveld staal, austenitische-, martensitische- en ferritische staalsoorten.
Opslaan in lijst

€ 42,57/ stukexcl. btw

€ 51,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
19 in
DIN-norm
5156