Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN5156 HSSE vorm B G3/8"

  • ERIKS:23103326
  • Fabrikant:4317784142328
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Toepassing: voor pijpschroefdraad DIN-ISO 228 (DIN 259). Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 34,25/ stukexcl. btw

€ 41,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
19 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co