Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN5156 HSSE vorm B G1/2"

  • ERIKS:23412471
  • Fabrikant:4317784142335
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Toepassing: voor pijpschroefdraad DIN-ISO 228 (DIN 259). Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 45,87/ stukexcl. btw

€ 55,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co