Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN5156 HSS vorm B G1."

  • ERIKS:23103329
  • Fabrikant:4317784142359
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Toepassing: voor pijpschroefdraad DIN-ISO 228 (DIN 259). Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 102,07/ stukexcl. btw

€ 123,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
160 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm