Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE vorm B M22

  • ERIKS:23412067
  • Fabrikant:4317784106726
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type N, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 59,61/ stukexcl. btw

€ 72,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
22
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co