Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type W vorm C M24

  • ERIKS:23412267
  • Fabrikant:4317784358637
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type W, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor metrische schroefdraad volgens ISO DIN 13.
Opslaan in lijst

€ 77,69/ stukexcl. btw

€ 94,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co