Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type W vorm B M20

  • ERIKS:23412252
  • Fabrikant:4317784256049
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten, aluminium

Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type W, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.
Opslaan in lijst

€ 49,93/ stukexcl. btw

€ 60,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co