Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type RVS vorm C M20

  • ERIKS:23103241
  • Fabrikant:4317784105224
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type RVS, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten zoals gezwaveld staal, austenitische-, martensitische- en ferritische staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 52,03/ stukexcl. btw

€ 62,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co