Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type H vorm CM12

  • ERIKS:23412228
  • Fabrikant:4317784256971
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: tolerantieveld ISO 2/6H, type H, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor kwalitatief hoogwaardige staalsoorten zoals temperstaal, gelegeerd gereedschapsstaal en sneldraaistaal.

Opslaan in lijst

€ 25,02/ stukexcl. btw

€ 30,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co