Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type H vorm BM20

  • ERIKS:23412208
  • Fabrikant:4317784255783
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type H, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor kwalitatief hoogwaardige staalsoorten zoals temperstaal, gelegeerd gereedschapsstaal en sneldraaistaal.

Opslaan in lijst

€ 46,85/ stukexcl. btw

€ 56,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co