Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type GG vorm C M20

  • ERIKS:23412289
  • Fabrikant:4317784255660
Image 1
Machinetap voor doorlopende en blinde gaten, gietwerk

Uitvoering:     M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
    M12 – M20 DIN 376 met overloopschacht.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor gietijzermaterialen, grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, kogelgrafietgietijzer en gietijzer met vermiculair grafiet.

Opmerking: tolerantieveld 6HX: de toevoeging „X“ geeft het tolerantiegebied buiten de norm aan met bijzondere geschiktheid van de draadtap voor overmaten, uiterst sterke en abrassieve materialen – bij een langere levensduur.

Opslaan in lijst

€ 43,26/ stukexcl. btw

€ 52,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Alternatieven

€ 112,67/ stukexcl. btw

€ 136,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026