Uitvoering: M2–M10 DIN 371 met versterkte schacht.
M12–M24 DIN 376 met buitenmaatse schacht.
Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.
€ 82,11/ stukexcl. btw
€ 99,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 20 |
Spoed binnenschroefdraad | 2.5 mm |
DIN-norm | 376 |
Totale lengte | 140 mm |
Spiraalhoek | 40 ° |
Boorgatdiameter | 17.5 mm |