Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN374 HSSE vorm C M8x0,75

  • ERIKS:23412352
  • Fabrikant:4317784126526
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Toepassing: voor metrische fijne schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 18,51/ stukexcl. btw

€ 22,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
0.75 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co