Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN374 HSSE vorm C M10x1,25

  • ERIKS:23412356
  • Fabrikant:4317784126564
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Toepassing: voor metrische fijne schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 20,98/ stukexcl. btw

€ 25,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co