Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN374 HSSE vorm C M10x1

  • ERIKS:23412355
  • Fabrikant:4317784126557
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Toepassing: voor metrische fijne schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 19,36/ stukexcl. btw

€ 23,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co