Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN374 HSSE vorm B M24x1,5

  • ERIKS:23412344
  • Fabrikant:4317784126465
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Toepassing: voor metrische fijne schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 52,34/ stukexcl. btw

€ 63,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co