Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN374 HSSE vorm B M22x1,5

  • ERIKS:23412343
  • Fabrikant:4317784126458
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Toepassing: voor metrische fijne schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 48,12/ stukexcl. btw

€ 58,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
22
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co