Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE vorm C M10

  • ERIKS:23412078
  • Fabrikant:4317784105033
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type N, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 16,19/ stukexcl. btw

€ 19,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co