Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE vorm C links M8

  • ERIKS:12126161
  • Fabrikant:4317784477826
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten, linkse schroefdraad

Uitvoering: met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor metrische linkse draad volgens ISO DIN 13. Zeer geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal en gehard staal.
Opslaan in lijst

€ 32,85/ stukexcl. btw

€ 39,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co