Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE vorm B links M6

  • ERIKS:23412299
  • Fabrikant:4317784256193
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten, linkse schroefdraad

Uitvoering: met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding).

Toepassing: voor metrische linkse draad volgens ISO DIN 13. Zeer geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal en gehard staal.
Opslaan in lijst

€ 16,01/ stukexcl. btw

€ 19,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co