Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type W vorm C M2

  • ERIKS:23412254
  • Fabrikant:4317784358613
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type W, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor metrische schroefdraad volgens ISO DIN 13.
Opslaan in lijst

€ 17,88/ stukexcl. btw

€ 21,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co