Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type W vorm B M8

  • ERIKS:23412246
  • Fabrikant:4317784255981
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten, aluminium

Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type W, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.
Opslaan in lijst

€ 14,41/ stukexcl. btw

€ 17,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co