Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type W vorm B M3

  • ERIKS:23412242
  • Fabrikant:4317784255943
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten, aluminium

Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type W, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.
Opslaan in lijst

€ 11,95/ stukexcl. btw

€ 14,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co