Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type VA vorm B M5

  • ERIKS:23412136
  • Fabrikant:4317784105255
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering: tolerantieveld ISO 2/6H, type RVS, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten zoals gezwaveld staal, austenitische-, martensitische- en ferritische staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 11,67/ stukexcl. btw

€ 14,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Alternatieven

€ 28,43/ stukexcl. btw

€ 34,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026