Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type UNI vorm C M3,5

  • ERIKS:23412108
  • Fabrikant:4317784358071
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: tolerantieveld ISO 2/6H, type N, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.

Opslaan in lijst

€ 19,16/ stukexcl. btw

€ 23,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3.5
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja