Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type H vorm B onderbrokenvertanding M5

  • ERIKS:23412270
  • Fabrikant:4317784256070
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type H, met aansnijdingsvorm B (4 – 5 gang-aansnijding) en geschrankte vertanding. Oppervlak blank.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor kwalitatief hoogwaardige staalsoorten zoals temperstaal, gelegeerd gereedschapsstaal en sneldraaistaal.
Opslaan in lijst

€ 17,30/ stukexcl. btw

€ 20,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co