Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE TiN vorm C M6

  • ERIKS:23412192
  • Fabrikant:4317784142267
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: tolerantieveld ISO 2/6H, type N, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.

Opslaan in lijst

€ 21,81/ stukexcl. btw

€ 26,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co