Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN357 HSSE M3,5

  • ERIKS:23412312
  • Fabrikant:4317784257725
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten (moertap)

Uitvoering: extra lang, de aansnijdingslengte bedraagt ca. 21 - 23 schroefdraadgangen .

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Speciaal voor draadtrappen op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Zeer geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal en gehard staal.

Opslaan in lijst

€ 19,76/ stukexcl. btw

€ 23,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3.5
DIN-norm
357
Materiaal
HSS-co