Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN357 HSSE M20

  • ERIKS:12044155
  • Fabrikant:4317784477901
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten (moertap)

Uitvoering: extra lang, de aansnijdingslengte bedraagt ca. 21 - 23 schroefdraadgangen .

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Speciaal voor draadtrappen op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Zeer geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal en gehard staal.

Opslaan in lijst

€ 114,38/ stukexcl. btw

€ 138,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
DIN-norm
357
Materiaal
HSS-co