Eriks
FORMAT

FORMAT Machinetap DIN357 HSSE M12

  • ERIKS:23412318
  • Fabrikant:4317784257787
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten (moertap)

Uitvoering: extra lang, de aansnijdingslengte bedraagt ca. 21 - 23 schroefdraadgangen .

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Speciaal voor draadtrappen op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Zeer geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal en gehard staal.

Opslaan in lijst

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
DIN-norm
357
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
180 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm
Alternatieven

€ 94,58/ stukexcl. btw

€ 114,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026